Držalo noža za notranje struženje desno, HSK-T, ⌀ držala / velikost ploščice − mera A: 63/12-140mm

Št. art.: 320085 63/12-140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice − mera A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 63 mm
Velikost ploščice 12
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 140 mm
Uporabna dolžina LN 114 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min 50 mm
Osni zamik konic f 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Nadomestni del S01
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo noža za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320085 63/12-140
EAN/GTIN 2050001715012
Številka proizvajalca HA6.BCC.RLC.140

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Rezervne dele za št. 320610320626 najdete v seznamu rezervnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.