{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 63 mm | |
Velikost ploščice | 12 | |
Trn za rezkarje | HSK-T | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 180 mm | |
Uporabna dolžina LN | 154 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja D1 min | 50 mm | |
Osni zamik konic f | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. | |
Nadomestni del | S01 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Vrsta držala | Votli konus | |
Vrsta izdelka | Držalo noža za notranje struženje |
Številka izdelka | 320085 63/12-180 | |
EAN/GTIN | 2050001715265 | |
Številka proizvajalca | HA6.BCC.RLC.180 |