DCM 210-105-25A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200679
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200679
EAN/GTIN 7291075101638
Številka proizvajalca 3200679
L-število L24040 1264

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 21 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 21.0, skupna dolžina (OAL) 188,8 mm, efektivna dolžina (LU) 105 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 21 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 21,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 21 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 128,98 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 210-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 188,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,82 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 132,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 105 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.