DCM 095-028-12A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200648
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200648
EAN/GTIN 7291075101362
Številka proizvajalca 3200648
L-število L24040 1216

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 9,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9,0, skupna dolžina (OAL) 86,1 mm, efektivna dolžina (LU) 28 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 16 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 9,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 9,5 mm
  • Premer snopa (DF) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 39,37 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 095-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 86,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,73 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 41,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 28 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico