Opis:
Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9.0, skupna dolžina (OAL) 84,1 mm, efektivna dolžina (LU) 27 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 16 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 9 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 9,4 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 9 mm
- Premer snopa (DF) 16 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 37,46 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
- Razpon L/D 3 x D
- Rezalna plot height range (MIID) IDI 090-SG
- Skupna dolžina (OAL) 84,1 mm
- Dolžina točke (PL) 1,64 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 39,1 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
- Efektivna dolžina (LU) 27 mm