DCM 170-085-19.05A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Št. art.: 3200582
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200582
EAN/GTIN 7291075102079
Številka proizvajalca 3200582
L-število L24040 272

Opis

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.669″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.2″ ,Nutzlänge (LU) 3.35″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.669″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.705″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
  • Nenndurchmesser: 0.669″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Funktionslänge (LF): 4.108″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 170-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 6.2″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Kraglänge (LPR): 4.23″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 3.35″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico