Opis:
Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 12,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12,0, skupna dolžina (OAL) 101,8 mm, efektivna dolžina (LU) 37 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 12,5 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 12,5 mm
- Premer snopa (DF) 20 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 51,53 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
- Razpon L/D 3 x D
- Rezalna plot height range (MIID) IDI 125-SG
- Skupna dolžina (OAL) 101,8 mm
- Dolžina točke (PL) 2,27 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 53,8 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
- Efektivna dolžina (LU) 37 mm