Gnano orodje, radialno 40-VX4-R

Št. art.: 319983 40-VX4-R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Trn za rezkarje VX4
    Velikost VDI 40
    Vpenjanje orodja Varia VX4
    l1 138 mm
    b1 72,5 mm
    b2 52 mm
    h1 76 mm
    x 100 mm
    Hlajenje zunanje
    Vrsta izdelka Gnana orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 319983 40-VX4-R
    EAN/GTIN 4067263265832
    Številka proizvajalca 319983 40-VX4-R

    Opis

    Izvedba:

    Za uporabo na vseh CNC-stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter. Pogonska sklopka DIN 5480. Vpenjanje orodij v gnano orodje z ER-vpenjalno stročnico z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje z inovativnim upravljanjem hladilne tekočine, notranje hlajenje preko orodja centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min-1.
    Uporaba na diskovnih revolverjih. Desna izvedba. Prenos 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov. Usmerjanje s standardno priključno letvijo.
    Izvedba IK – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka.
    Izvedba IM – z notranjo vpenjalno matico.

    Prednosti:

    • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
    • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih komponent, trpežnost.
    • Prenos velikih vrtilnih momentov.
    • 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
    • Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.

    Uporaba:

    Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

    Primerno za:

    DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.

    Obseg dobave:

    Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

    Dodatni pribor:

    Primerni vložki Varia VX art. 319802319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680309745. Momentni izvijač št. 211750 vel. 5,7.

    Opomba:

    • Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com
    • Orodja IK (notranje hlajenje) s suhim tekom, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
    • Priporočilo: izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
    • Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico