{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | VX4 | |
Previsna dolžina A | 19 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 319827 8 | |
EAN/GTIN | 2050001743404 | |
Številka proizvajalca | 27.VX408WNL19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | VX4 | |
Previsna dolžina A | 19 | |
Zunanji ⌀ D | 25 | 20 |
z notranjim hlajenjem | da | |
L1 | 40 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |