{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | VX4 | |
Previsna dolžina A | 28 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 319827 14 | |
EAN/GTIN | 2050002077737 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | VX4 | |
Previsna dolžina A | 28 | |
Zunanji ⌀ D | 42 | 20 |
Celotna dolžina L | 150 | |
L1 | 100 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |