Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX4 25 mm

Št. art.: 319827 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 25 mm
Trn za rezkarje VX4
Previsna dolžina A 33 mm
Zunanji ⌀ D 42 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319827 25
EAN/GTIN 2050001743459
Številka proizvajalca 27.VX425WNL33

Opis

Izvedba:

VX − tritočkovno vpetje brez prečnih sil preko integralnega segmentnega obroča. Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.

Prednosti:

  • Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
  • Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
  • Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s prijemalno površino.

Opomba:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 znaša 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.
Izjemno kratka izvedba po ponudbi. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico