{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | F | |
za morsekonusno držalo | 4 | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
⌀ zveze d2 | 83 mm | |
d3 | 31,267 mm | |
⌀ d4 | 68 mm | |
l1 | 80 mm | |
l2 | 22 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319745 4 | |
Številka proizvajalca | 319745 4 |