Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Držalo za orodje s koničnim vpenjalom oblika F, VDI 40, za MK-držalo: 2

Št. art.: 319745 2

Izberite različico in število kosov

za MK-držalo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika F
za morsekonusno držalo 2
Velikost VDI VDI 40
h1 32,5 mm
⌀ zveze d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319745 2
Številka proizvajalca 319745 2
Proizvajalec AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Opis

Uporaba:

Za orodja z morsekonusnim držalom.

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico