{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
x | 100 mm | |
l1 | 140 mm | |
b1 | 63 mm | |
b2 | 58 mm | |
h1 | 76 mm | |
Hlajenje | interno/eksterno | |
Velikost VDI | 40 | |
Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
Številka izdelka | 319735 D40-40-100 | |
EAN/GTIN | 2050001945761 | |
Številka proizvajalca | 17.4040DCTX |