Kombinirano dvojno držalo nožev za notranje struženje, Tip: D30-32-100

Št. art.: 319735 D30-32-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Hlajenje interno/eksterno
Velikost VDI 30
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319735 D30-32-100
EAN/GTIN 2050001945754
Številka proizvajalca 17.3032LDCTX

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-stružnicah Gildemeister CTX z zvezdastim revolverjem. Kombinirano držalo z možnostjo notranjega in zunanjega hlajenja.

Uporaba:

Za vpenjanje nožev za notranje struženje.

Primerno za:

DMG Gildemeister CTX.

Obseg dobave:

Vklj. s standardno priključno letvijo za usmerjanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico