Držalo za palice 65 mm

Št. art.: 319711 65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maks. ⌀ obdelovanca (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 90 mm
Širina 46 mm
Višina 85,6 mm
Vrsta izdelka Držalo za palice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319711 65
EAN/GTIN 4062406239169
Številka proizvajalca 319711 65

Opis

Izvedba:

  • Nov koncept prijemal za palice – omogoča prijemanje tako na straneh kot od spredaj.
  • Omogoča samodejno uporabo v strojnem delovanju oz. poteku programa s hidravličnim aktiviranjem prijemala s tlakom hladilnega sredstva (3–50 barov).
  • Kakovostne komponente: eloksirano osnovno telo iz aluminija, obrabne komponente iz kaljenega jekla in brušene oz. trdo predelane.
  • Enkratna mehanika z dvojnim krogličnim vodilom oz. principom dvojnega bata za maksimalno odpornost proti obrabi in ravnanje z obdelovanci z veliko maso (vlek 26 kg, dvigovanje 16 kg).

Prednosti:

  • Brez prask na komponenti (tudi prijemanje gotovih delov).
  • Stransko prijemanje – prijemalo se lahko pomakne izjemno blizu stružni glavi.
  • Premikanje velikih mas.
  • Izjemno prilagodljivo – prek različnih adapterjev z možnostjo privijanja je mogoče prijemalo uporabiti tako za VDI- kot BMT-revolverje. Čeljustni vmesnik 1/16 cole × 90°, tako omogoča tudi vstavljanje standardnih čeljustnih nastavkov. (BMT samo z držalom nožev za notranje struženje)
  • Možnost delne nastavitve tlaka in s tem držalne sile (75–100 %).
  • Izjemno malo vzdrževanja.

Uporaba:

Dodatno zatezanje palice v stroju, med drugim za stroje brez magazina za polnjenje. Možnost samodejnega odvzema gotovih komponent in prenos z glavnega vretena na protivreteno. Vpenjalno območje (s čeljustmi art. 319718) 8–65 mm.

Dodatni pribor:

Adapter art. 319713; 319714; 319716 in čeljustni nastavki art. 319718.

Opomba:

Za napotke za programiranje glejte navodila za uporabo.