Čeljustni nastavki za prijemala za palice 45-65 mm

Št. art.: 319718 45-65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina L 22,5 mm
    Širina B 46 mm
    Višina H 42,75 mm
    Vrsta izdelka Čeljustni nastavki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 319718 45-65
    EAN/GTIN 4062406239190
    Številka proizvajalca 319718 45-65

    Opis

    Primerno za:

    Prijemalo za palice art. 319711.

    Opomba:

    Standardno ozobljenje čeljusti 1/16 cole × 90°.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico