Adapter M12×1 na M8×1 G3/8-G1/8

Št. art.: 319476 G3/8-G1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319476 G3/8-G1/8
EAN/GTIN 4260711110719

Opis

Primerno za:

Šoba za hladilno sredstvo art. 319472, 319473, 319474 in 319475. Gnana orodja s priključnim navojem za hladilno sredstvo z M12×1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico