Adapter M12×1 na M8×1, Velikost: G1/8-G1/4

Št. art.: 319476 G1/8-G1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319476 G1/8-G1/4
EAN/GTIN 4260711110689

Opis

Primerno za:

Šoba za hladilno sredstvo art. 319472, 319473, 319474 in 319475. Gnana orodja s priključnim navojem za hladilno sredstvo z M12×1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico