{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 40 mm | |
Velikost VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | |
Navoj hladilnega kanala | M8 | |
Navoj vpenjalnega vijaka | M12 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319335 40 | |
EAN/GTIN | 4062406755133 | |
Številka proizvajalca | 319335 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 50, Izvrtina d2 (H7): 40mm
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
191,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
76,60 €
64,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Oblika | E | E | E |
Velikost VDI | VDI 50 | VDI 40 | VDI 40 |
Izvrtina d2 (H7) | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
l6 | 90 mm | 160 mm | 90 mm |
l7 | 76 mm | 150 mm | 76 mm |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje |