{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 16 mm | |
Velikost VDI | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | |
Navoj hladilnega kanala | M8 | |
Navoj vpenjalnega vijaka | M10 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319335 16 | |
EAN/GTIN | 4062406755096 | |
Številka proizvajalca | 319335 16 |