{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ vpenjanja | 40 mm | |
⌀ d1 | 50 mm | |
⌀ osnovnega držala d2 | 64 mm | |
Navoj M | M50×1,5 | |
Primerne za | Art. 319289 | |
l2 z zamenljivim adapterjem | 60,5 mm | |
l2 z ER-vpenjalno stročnico | 28 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna tulka |
Številka izdelka | 319291 40 | |
EAN/GTIN | 4045197943606 | |
Številka proizvajalca | 319291 40 |