{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ vpenjanja | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
⌀ osnovnega držala d2 | 32,5 mm | |
Navoj M | M24×1 | |
Primerne za | Art. 319283 | |
l2 z zamenljivim adapterjem | 40 mm | |
l2 z ER-vpenjalno stročnico | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna tulka |
Številka izdelka | 319291 16 | |
EAN/GTIN | 4045197943590 | |
Številka proizvajalca | 319291 16 |