{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Širina držala b3 | 25,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319170 40 | |
EAN/GTIN | 4045197373830 | |
Številka proizvajalca | 319170 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo 40 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
146,50 €
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
177,50 €
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 85 | 85 |
b2 | 42,5 | 42,5 |
Širina držala b3 | 25,5 | 20,5 |
Oblika | C | C |
h2 | 34 | 34 |
l1 | 85 | 85 |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij | VDI držala orodij |