{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Širina držala b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319170 20 | |
EAN/GTIN | 4045197373816 | |
Številka proizvajalca | 319170 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
109,00 €
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
136,00 €
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 52 | 52 |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | VDI 20 |
h2 | 22 | 22 |
h5 | 25 | 25 |
h6 | 30 | 30 |
⌀ držala d1 | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij | VDI držala orodij |