{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Širina držala b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319126 50 | |
EAN/GTIN | 4067263238072 | |
Številka proizvajalca | 319126 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C3 aksialno, desno 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
212,00 €
89,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
308,00 €
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
189,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
Oblika | C | C | C | C |
h1 | 25 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm |
h2 | 41 mm | 41 mm | 34 mm | 34 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij | VDI držala orodij | VDI držala orodij | VDI držala orodij |