{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Širina držala b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319126 30 | |
EAN/GTIN | 4067263238058 | |
Številka proizvajalca | 319126 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C3 aksialno, desno, Premer držala d1: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
135,50 €
62,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
93,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Širina držala b3 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Oblika | C | C | C |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ držala d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |