Držalo orodij Eco, oblika C2 aksialno, levo, ⌀ držala d1: 50mm

Št. art.: 319111 50
Popust
357,41 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika C
⌀ držala d1 50 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Širina držala b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 50
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319111 50
EAN/GTIN 4045197578792
Številka proizvajalca 319111 50

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse delovne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

GARANT Eco − za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco − s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830273891 in GARANT Eco − z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Držalo orodij Eco, oblika C2 aksialno, levo, ⌀ držala d<sub>1</sub>: 50mm

Držalo orodij Eco, oblika C2 aksialno, levo, ⌀ držala d1: 50mm

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
357,41 €
134,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
b1 100 mm 100 mm 100 mm
b2 50 mm 50 mm 50 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 50 VDI 50 VDI 50
h1 25 mm 32 mm 25 mm
h6 60 mm 60 mm 60 mm
l1 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ držala d1 50 mm 50 mm 50 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico