{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Širina držala b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319111 40 | |
Številka proizvajalca | 319111 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo orodij Eco, oblika C2 aksialno, levo, ⌀ držala d1: 40mm |
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
161,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Širina držala b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij | VDI držala orodij | VDI držala orodij |