{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319027 50 | |
EAN/GTIN | 4067263201205 | |
Številka proizvajalca | 319027 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za orodje, oblika B3 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 50mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
122,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
277,07 €
127,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblika | B | B | B |
h1 | 32 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ držala d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |