{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319027 30 | |
EAN/GTIN | 4067263201182 | |
Številka proizvajalca | 319027 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za orodje, oblika B3 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
76,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
108,67 €
89,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Oblika | B | B | B |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 38 mm | 35 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ držala d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |