Držalo za notranje struženje 6 mm

Št. art.: 318886 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje PSC 40
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 65 mm
Zunanji ⌀ D 34 mm
L1 43 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318886 6
EAN/GTIN 2050001715197
Številka proizvajalca PS4.B06.K01.065

Opis

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.
Za vpetje nožev za notranje struženje.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico