{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Zunanji ⌀ D | 36 mm | |
L1 | 43 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318886 12 | |
EAN/GTIN | 2050001714626 | |
Številka proizvajalca | PS4.B12.K01.065 |