{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Vpenjalna dolžina L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318864 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673428 | |
Številka proizvajalca | PS6.V25.L11.130 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Držalo za orodje aksialno, enojno, levo, PSC 63, za 4-kotnik: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
531,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Previsna dolžina A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vpenjalna dolžina L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje | Držalo za orodje | Držalo za orodje | Držalo za orodje |