{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Vpenjalna dolžina L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318852 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893307 | |
Številka proizvajalca | 318852 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco držalo orodij aksialno, enojno, levo 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
330,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
330,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
520,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Zunanji ⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
za 4-kotnik | 25 | 25 | 25 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje | Držalo za orodje | Držalo za orodje |