{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Vpenjalna dolžina L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318814 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672667 | |
Številka proizvajalca | HA6.V25.R31.100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za orodje aksialno, trojno, desno 25 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
805,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
531,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Previsna dolžina A | 100 | 130 | 130 | 130 |
Zunanji ⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
za 4-kotnik | 25 | 25 | 25 | 25 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Vpenjalna dolžina L1 | 58 | 88 | 88 | 88 |