{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za 4-kotnik | 25 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 130 mm | |
Vpenjalna dolžina L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje |
Številka izdelka | 318620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197889379 | |
Številka proizvajalca | 318620 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Eco držalo orodij aksialno, enojno, desno, HSK-T 63, za 4-kotnik: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
531,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Zunanji ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
za 4-kotnik | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vpenjalna dolžina L1 | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za orodje | Držalo za orodje | Držalo za orodje |