IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R05 50° rezkar za plano rezkanje za kvadratne obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3181232
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DOVEIQMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3181232
    EAN/GTIN 7291075355673
    Številka proizvajalca 3181232
    L-število L23980 2279

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2,23″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 1-3/4″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: A
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 2″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 2,23″
    • Največji premer rezanja (DCX): 2,23″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 5
    • Največja globina reza (APMX): 0,1″
    • Premer pesta (DHUB): 1-3/4″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IQ845 SYHU 0503 ADN- ML
    • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 50 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico