FRW D421A500-7-1.50-20 Rezkar za grobo rezkanje profilov za okrogle ploščice in ploščice s segmentnim rezalnim robom

Št. art.: 3181198
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181198
EAN/GTIN 7291075185805
Številka proizvajalca 3181198
L-število L23980 3126

Opis

Opis:

  • Frezalo za čelno, vogalno rezkanje s WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer (DC/DCX): 5″
  • Število rezalnih teles (CICT): 7
  • Premer nastavka (DHUB): 3,307″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 2,38″.

Lastnosti:

  • Nacin Arbor Style B
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): External
  • Premer rezanja (DC): 4.21″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 5″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.39″
  • Premer pesta (DHUB): 3.307″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): RCMT 2009MO
  • Celotna dolžina (OAL): 2.38″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico