FDN D160-1419-40R-CALN11 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični, s kasetami za tangencialne LN.. 1106.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181195
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181195
EAN/GTIN 7291075228083
Številka proizvajalca 3181195
L-število L23980 2449

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, globina reza, maks (CDX) 44 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, širina reza maks (CWX) 19,5 mm, širina reza min. (CWN) 14 mm, Število rezalnih robov (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 44 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 19,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNKX 1106 PN-N MM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5
  • Efektivna dolžina (LU) 28,9 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico