LNAR 1106 PN-N-P IC07 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s polirano površino odrezka

Št. art.: 5603507
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603507
EAN/GTIN 7291075208795
Številka proizvajalca 5603507
L-število L23970 531

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 10,72 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Smer (ROKA) 4 desno + 4 levo
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10,72 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico