HP E90AN-D1.25-8-W1.0-7 Stebelni rezkar za HELIPLUS HP ANKT 0702.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181193
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181193
EAN/GTIN 7291075180848
Številka proizvajalca 3181193
L-število L23980 2257

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/4″, rezanje element Count (CICT) 8, globina reza maksimum (APMX) 0,303″, flavta Count (NOF) 8, skupna dolžina (OAL) 4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja globina reza (APMX): 0,303″
  • Število flavte (NOF): 8
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,859″
  • Dolžina glave (levo): 1,2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,4 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico