SDN D100-0810-27-CALN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181109
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181109
EAN/GTIN 7291075182620
Številka proizvajalca 3181109
L-število L23980 2429

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, globina reza, maks (CDX) 25 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina reza maks (CWX) 10,5 mm, širina reza min. (CWN) 8 mm, premer pesta (DHUB) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 18 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza maks (CWX) 10,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 42 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 125504-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 18 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.