Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 6,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 92 mm, pobiralna gred Weldon, pobiralna gred Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 37 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 6,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 67 mm
- Dolžina glave (levo) 28 mm
- Rezalna plot height range (MIID) SEKT 1204
- Skupna dolžina (OAL) 92 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 24 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj