S845 F45SX D5.0-8-1.5-R16 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne obračalne rezalne ploščice s spiralnimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 3181029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 845 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3181029
    EAN/GTIN 7291075209303
    Številka proizvajalca 3181029
    L-število L23980 2024

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5,58″, rezanje element Count (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 3,22 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 5″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 5,58″
    • Največji premer rezanja (DCX): 5,58″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 8
    • Največja globina reza (APMX): 0,276″
    • Premer pesta (DHUB): 3,22″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): S845 SXMU 1606 ADTR
    • Skupna dolžina (OAL): 2″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico