Vpenjalna tulka za MK držalo 4/5

Št. art.: 316240 4/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/MK Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primerno za art. 316200 4/60
    Dolžina L 138 mm
    60 mm
    primerno za Morsejev stožec MK5
    Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 316240 4/5
    EAN/GTIN 4045197318954
    Številka proizvajalca P 14210

    Opis

    Uporaba:

    Za vpenjanje v izmenjalno držalo WB.
    Za vpenjanje orodja z MK-držalom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico