Vpenjalna tulka za MK držalo 2/3

Št. art.: 316240 2/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/MK Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primerno za art. 316200 2/40+3/40
    Dolžina L 112 mm
    40 mm
    primerno za Morsejev stožec MK3
    Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 316240 2/3
    EAN/GTIN 4045197318909
    Številka proizvajalca P 12200

    Opis

    Uporaba:

    Za vpenjanje v izmenjalno držalo WB.
    Za vpenjanje orodja z MK-držalom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico