Zamenljivo držalo WB za notranjo obdelavo 3/50 mm

Št. art.: 316200 3/50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/notranji ⌀ R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ R 50 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 316200 3/50
EAN/GTIN 4045197318817
Številka proizvajalca P 13180

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje puš z morsekonusom, puš z zarezami in za neposredno vpenjanje velikih stružnih palic (tip WB).