Zamenljivo držalo WB za notranjo obdelavo 2/40 mm

Št. art.: 316200 2/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/notranji ⌀ R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ R 40 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 316200 2/40
EAN/GTIN 4045197318794
Številka proizvajalca P 12170

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje puš z morsekonusom, puš z zarezami in za neposredno vpenjanje velikih stružnih palic (tip WB).