{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
Izvrtina E | 55 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 96 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 127 mm | |
Delilni krog F | 176 mm | |
Centrirni ⌀ B | 160 mm | |
Centrirna globina C | 5 mm | |
Štirikotnik za vpenjalni ključ K | 11 mm | |
Masa | 19 kg | |
Vrsta izdelka | Kombinirane štiričeljustne glave |
Številka izdelka | 315635 200 | |
EAN/GTIN | 5907412202822 | |
Številka proizvajalca | 354605020700 |